Beli face shield di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield
    Mulai

    Rp98.900

    KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield
    atribut:
    • Material: ABS
    • Type: Faceshield
  2. KRISBOW Face Shield dengan Pelindung Kepala
    Mulai

    Rp349.900

    KRISBOW Face Shield dengan Pelindung Kepala
    Deskripsi:
    Pelindung wajah inovasi terbaru unruk membantu Anda bekerja dengan lebih aman dan efektif. Bagian lensa visor depan terbuat dari bahan polikarbonat transparan untuk memaksimalkan pandangan, dengan tambahan visor bagian dalam berwarna gelap sebagai pelindung tambahan serta kemudahan melihat permukaan lebih jelas saat mengelas. Dilengkapi dengan headgear untuk melindungi kepala dari percikan, partikel, dan puing yang beterbangan. Cocok untuk kegiatan grinding dan welding.
  3. CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan
    Deskripsi:
    - Face Shield Helmet complete with Browgard and bullet shape Clear Visor- Polycarbonate visor measures 220 x 200 x 170 mm- Provides protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat.- Impact resistant, meet EN166 standard.Visor and headgear not yet installed
    atribut:
    • Material: Polycarbonate (visor)
    • Visor Size (mm): 220x200x170
    • Application For: protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat
    • Standards Approvals: EN166
  4. KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x200x60
    • Type: Faceshield Mounted
    • Color: Clear
  5. Blue Eagle Face Shield dengan Visor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    Blue Eagle Face Shield dengan Visor
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
  6. Interx Faceshield
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    Interx Faceshield
    Deskripsi:
    Faceshield with assorted color list
    atribut:
    • Material: Clear PET
  7. LEGION Faceshield Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    LEGION Faceshield Helmet
    Deskripsi:
    Mask and eye distance control valveBreathable sea surfaceRear regulator
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Visor Material: PP Cap + PVC visor plastic faceshield
  8. TECHNO Faceshield And Visor
    Mulai

    Rp77.900

    TECHNO Faceshield And Visor
    Deskripsi:
    Faceshield and Visor "TECHNO" 0452- Visor Ringan dan kokoh, sehingga pekerja dapat dengan nyaman menggunakannya dalam waktu lama.- Inner visor memiliki sistem penguncian fastrack sehingga memudahkan dan lebih cepat dalam menyesuaikannya.- Inner visor, dapat disesuaikan pada semua ukuran kepala.- Pada depan inner, pada bagian depan inner dilapisi dengan spon yang membuat pemakai merasa nyaman.- Penguncian Visor, memiliki penguncian yang mudah saat memasang atau melepaskan visor.- Engsel Visor, memiliki engsel sehingga faceshield dapat dinaikkan atau diturunkan.- Memenuhi standar ANSI Z87.1- Faceshield meliki alumunium bond sehingga kokoh
    atribut:
    • Color: Clear & Yellow
    • Material Faceshield: Polycarbonate
    • Visor Material: Polypropelene
    • Alumunium Bound: YES
    • Height (inch): 8
    • Width (inch): 15 1/2
    • Thickness (mm): 1
    • Standard: EN 166:2002-04
  9. Non Brand Full Faceshield
    Mulai

    Rp7.900

    Non Brand Full Faceshield
    Deskripsi:
    Vented foam headband for increased airflow and comfort. Anti-fog, anti-glare polyester film shield. Not made with natural rubber latex.
  10. Besgard Faceshield
    48%
    Mulai

    Rp77.900

    Besgard Faceshield
    atribut:
    • SNI License: No
  11. Non Brand Face Shield Swing
    Mulai

    Rp30.900

    Non Brand Face Shield Swing
    atribut:
    • Size: M
    • Color: White
  12. AS ONE Face Shield
    Mulai

    Rp349.900

    AS ONE Face Shield
    Deskripsi:
    Specification : Faceshield for replacement
  13. TRUSCO Face Shield
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Face Shield
    atribut:
    • Specification: ANSI standard product (Z87)
    • Weight (g): 251
    • Lens Color: Clear
    • Material (Lens): Polycarbonate (scratches prevention processing)
    • Wearing Method: Direct head
  14. OneMed Kacamata Face Shield
    Mulai

    Rp68.900

    OneMed Kacamata Face Shield
    Deskripsi:
    Face Shield APD Kacamata Berguna untuk : Proteksi diri dari Virus, bakteri, droplet, splash darah, ludah, karang gigi, aerosol yang dapat mengenai wajah anda saat bekerja atau kegiatan sehari-hari anda. Dapat digunakan untuk mereka yang BerHIJAB, BerKacamata. Pengguna Loupe standart, Dan cocok di semua warna pakaian. Memiliki fungsi untuk mencegah droplet / air liur / cairan tubuh yg mungkin keluar dari pasien saat anda bekerja.Aman digunakanPraktis dan higienisTerdiri dari 1 rangka (frame) + 1 shield / visorMudah digunakan karena seperti menggunakan kacamataMemiliki desain kontur seperti wajahDapat digunakan pada orang yg berkacamata dan pengguna Loupe jugaAnti-fog coating desain untuk memberikan pandangan yg jelas
  15. TRUSCO Faceshield
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

  16. Jackson Safety Full Face Shield System
    Mulai

    Rp689.900

    Jackson Safety Full Face Shield System
    Deskripsi:
    The molded frame around the visor of these face shields adds stability against impact. The cover parts of the sides of the face to provide more complete coverage than standard face shields. They are often worn with appropriate eyewear when working with chemicals or projectiles that can come from the side.
    atribut:
    • Dielectric Protection: No
    • Headgear Material: Nylon
    • Suspension Adjustment Type: Ratchet
    • Visor color: Clear
Daftar Harga face shield Terbaru March 2026
KRISBOW Pelindung Kepala dan Face ShieldRp98.900
KRISBOW Face Shield dengan Pelindung KepalaRp349.900
CIG Head Protection Visor+Head Gear TitanRp109.900
KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah)Rp109.900
Suji Face Shield MaskRp41.900
Blue Eagle Face Shield dengan VisorRp74.900
Interx FaceshieldRp19.900
LEGION Faceshield HelmetRp36.900
TECHNO Faceshield And VisorRp77.900
Non Brand Full FaceshieldRp7.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)